AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA270911 QDSA54PFA QDSA54P FONDO ACCESSORI - 270911

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA270911 QDSA54PFA QDSA54P FONDO ACCESSORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con connettore / giunto - no

  • Installabile a incasso -

  • Colore - Argento

  • Con scomparto avvolgicavo - no

  • Montaggio superficiale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978110179

Codice prodotto

FRA270911

Cod. produttore

270911

Produttore

FRA

Con connettore / giunto:

no

Installabile a incasso:

Colore:

Argento

Con scomparto avvolgicavo:

no

Montaggio superficiale:

no

Installabile incassato in canale:

no

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Vite

Piastra centrale:

Con placca:

no

Con campo testo:

Serracavo:

no

Direzione di uscita:

Parte inferiore

Coperchio antipolvere:

Nessuno

Larghezza del dispositivo:

631 mm

Profondità del dispositivo:

430 mm

Altezza del dispositivo:

80 mm

Quadro di Distribuzione dei Segnali di Appartamento Standard in materiale plastico IP40 (54 moduli), vuoto, per impianti multiservizio FTTHCon fondo del coperchio completamente aperto e fondo metallico forato con 12 supporti per prese keystone.