AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA270901 OPT-TX WB1 TX OTTICO WIDE (1SAT+TV) - 270901

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA270901 OPT-TX WB1 TX OTTICO WIDE (1SAT+TV)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978106516

Codice prodotto

FRA270901

Cod. produttore

270901

Produttore

FRA

Trasmettitore Wide Fibre per gestire i segnali RF provenienti da una parabola dotata di LNB wideband (V, H) e da un antenna digitale terrestre, anche unendo i segnali radio FM e DAB.L OPT-TX WB1 e dotato di 3 laser distinti in grado di gestire separatamente le 2 polarita wideband e il segnale TV ed utilizza la tecnologia CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing) per miscelare le diverse lunghezze d onda e trasmetterle su un unica fibra ottica monomodale 9/125µm.