AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA270700 K OPT-PDM-MINI TXMBJ+4OPT PDM MINI+ACC. - 270700

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA270700 K OPT-PDM-MINI TXMBJ+4OPT PDM MINI+ACC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978106127

Codice prodotto

FRA270700

Cod. produttore

270700

Produttore

FRA

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

L esclusiva gamma di ricevitori ottici miniaturizzati OPT-PDM sfrutta il potenziale offerto dall infrastruttura ottica passiva FTTH per realizzare un sistema di distribuzione TV-SAT (IF-IF) anche negli impianti residenziali di piccole e medie dimensioni.I ricevitori ottici sono completamente passivi e non e necessaria alcuna alimentazione. E sufficiente la sola componente luminosa disponibile all uscita del trasmettitore ottico OPT-MBJ e trasportata dalla fibra ottica per far lavorare i ricevitori ottici ed avere sul connettore coassiale di uscita il segnale RF corretto e alla massima qualita da collegare ai TV o ai decoder SAT.(dimensioni 47x33x15mm)