AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA270670 OPT-TX 1570 TX Ottico TV-SAT 1570nm

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA270670 OPT-TX 1570 TX Ottico TV-SAT 1570nm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Passivo - no

  • Tipo di connettore - SC

  • Utilizzabile con fibra multimodale - no

  • Utilizzabile con fibra monomodale -

  • Gigabit Ethernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978096510

Codice prodotto

FRA270670

Cod. produttore

270670

Produttore

FRA

Passivo:

no

Tipo di connettore:

SC

Utilizzabile con fibra multimodale:

no

Utilizzabile con fibra monomodale:

Gigabit Ethernet:

no

10 Gigabit Ethernet (10 Gbps):

no

40 Gigabit Ethernet:

no

Attivo:

L innovativa soluzione Home Fiber Fracarro e stata progettata per garantire una facile installazione dalla testata fino alla presa a muro. Il sistema utilizza un LNB convenzionale e un sistema parabolico che non richiedono strumenti speciali per il puntamento ottico. Il sistema Home Fiber e in grado di trasportare tutti i segnali satellitari e digitali terrestri attraverso una singola fibra di vetro 9/125. Possono essere collegati eventuali trasmettitori ottici OPT-TX in cascata utilizzando il looptrought RF per una maggiore flessibilita nella progettazione del sistema. Soluzione innovativa che permette di trasmettere l intera banda TV, comprensiva dei segnali radio, e una intera posizione orbitale su una singola fibra. Trasmettitore ottico adatto a tecnologia CWDM (Coarse Wavelenght Division Multiplexing) per la distrbuzione fino a 4 posizioni orbitali su un unica fibra. Lunghezza d onda 1570nm, DFB a 7dBm (dimensioni 230x230x50mm)