AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA270656 OPT T+S TX PLUS OPT-MBJ-TX 1i TV+SAT Hi

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA270656 OPT T+S TX PLUS OPT-MBJ-TX 1i TV+SAT Hi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Passivo - no

  • Tipo di connettore - SC

  • Utilizzabile con fibra multimodale - no

  • Utilizzabile con fibra monomodale -

  • Gigabit Ethernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978103706

Codice prodotto

FRA270656

Cod. produttore

270656

Produttore

FRA

Passivo:

no

Tipo di connettore:

SC

Utilizzabile con fibra multimodale:

no

Utilizzabile con fibra monomodale:

Gigabit Ethernet:

no

10 Gigabit Ethernet (10 Gbps):

no

40 Gigabit Ethernet:

no

Attivo:

Trasmettitore ottico OPT-MBJ ad un ingresso larga banda per la distribuzione dei segnali di TV+SAT su una singola fibra. Livello ottico di uscita pari a 9dBm con laser, lunghezza d onda 1550nm. (dimensioni 135x82x39mm)