AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA270025 MINI Boost 12P AMPLIF.12dB III+DAB+UHF

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA270025 MINI Boost 12P AMPLIF.12dB III+DAB+UHF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 1

  • Numero di ingressi - 1

  • Modello - Amplificatore ingressi

  • Alimentatore - Integrato

  • Alimentazione a distanza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978096718

Codice prodotto

FRA270025

Cod. produttore

270025

Produttore

FRA

Numero di uscite:

1

Numero di ingressi:

1

Modello:

Amplificatore ingressi

Alimentatore:

Integrato

Alimentazione a distanza:

no

Guadagno Banda III:

12 dB

Guadagno Banda IV / V:

12 dB

Guadagno FM:

12 dB

Equalizzatore:

no

Regolatore di livello:

no

Amplificatore con 1 ingresso a larga banda (III+DAB+UHF) da interno autoalimentato ad alta efficienza con guadagno 12dB e livello di uscita fino a 115dBμV con bassa figura di rumore.