AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA270024 MINI power 24P PSU 24V 130mA Cavo - 270024

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA270024 MINI power 24P PSU 24V 130mA Cavo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 207...253 V

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Corrente di uscita - 130 mA

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Collegamento - Spina(maschio)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978096664

Codice prodotto

FRA270024

Cod. produttore

270024

Produttore

FRA

Tensione di ingresso:

207...253 V

Tensione di uscita:

12...12 V

Corrente di uscita:

130 mA

Tipo di tensione di uscita:

DC

Collegamento:

Spina(maschio)

Stabilizzato:

Metodo di montaggio:

Parete

Alimentatore miniaturizzato di tipo switching stabilizzato 24V ad alta efficienza e basso consumo con 1 ingresso, 1 uscita e corrente erogata 130mA. Morsetto di connessione alla rete elettrica.