AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA270002 KD100N BARRA DIN 1M K Z.C.TROP.

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA270002 KD100N BARRA DIN 1M K Z.C.TROP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guida DIN 35/15 mm

  • Forma del foro - Asola allungata

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8016978092963

Codice prodotto

FRA270002

Cod. produttore

270002

Produttore

FRA

Modello:

Guida DIN 35/15 mm

Forma del foro:

Asola allungata

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

1000 mm

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Barra DIN standard - lunghezza 1m - Serie K.