AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA235126 MBX5720 T2 AMP.2IN 3,U 43dB 125dBuV - 235126

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA235126 MBX5720 T2 AMP.2IN 3,U 43dB 125dBuV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 1

  • Numero di ingressi - 2

  • Modello - Amplificatore multibanda

  • Alimentatore - Integrato

  • Alimentazione a distanza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978104987

Codice prodotto

FRA235126

Cod. produttore

235126

Produttore

FRA

Numero di uscite:

1

Numero di ingressi:

2

Modello:

Amplificatore multibanda

Alimentatore:

Integrato

Alimentazione a distanza:

no

Guadagno Banda III:

43 dB

Guadagno Banda IV / V:

43 dB

Equalizzatore:

no

Regolatore di livello:

Centrale con 2 ingressi (III+DAB, UHF) autoalimentata da interno con guadagno 43dB e livello di uscita fino a 125dBμV in banda UHF, amplificazioni a bande separate, regolazioni del guadagno (0-20dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. Tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.