AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA235111 MBX5541LTE AMP.4in 30dB 125dBuV LTE - 235111

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA235111 MBX5541LTE AMP.4in 30dB 125dBuV LTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 1

  • Numero di ingressi - 4

  • Modello - Amplificatore multibanda

  • Alimentatore - Integrato

  • Alimentazione a distanza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978094721

Codice prodotto

FRA235111

Cod. produttore

235111

Produttore

FRA

Numero di uscite:

1

Numero di ingressi:

4

Modello:

Amplificatore multibanda

Alimentatore:

Integrato

Alimentazione a distanza:

no

Guadagno Banda III:

30 dB

Guadagno Banda IV / V:

30 dB

Guadagno FM:

30 dB

Equalizzatore:

no

Regolatore di livello:

Centralini multingressi autoalimentati per amplificare e miscelare il segnale proveniente da diverse antenne.Sono dotati di contenitore in metallo pressofuso completamente schermato con connettori F.Amplificazione separata delle bande VHF e UHF per la versione 125dBμV, amplificazione push-pull per la versione 130dBμV.L’alto guadagno e l’elevato livello di uscita li rendono ideali per l’impiego in impianti centralizzati di medie-grandi dimensioni. Coperchio con viti imperdibili.