AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA235053 AMP9764 AMPLIFICATORE SAT+MIX TV - 235053

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA235053 AMP9764 AMPLIFICATORE SAT+MIX TV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 1

  • Numero di ingressi - 2

  • Modello - Amplificatore di linea

  • Alimentazione a distanza - no

  • Guadagno satellitare - 40 dB

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016978051151

Codice prodotto

FRA235053

Cod. produttore

235053

Produttore

FRA

Numero di uscite:

1

Numero di ingressi:

2

Modello:

Amplificatore di linea

Alimentazione a distanza:

no

Guadagno satellitare:

40 dB

Alimentatore:

Integrato

Equalizzatore:

Regolatore di livello:

Guadagno terrestre:

0 dB

Generatore di 22-kHz:

no

Centrale con 2 ingressi (VHF+UHF, SAT) autoalimentata da interno con guadagno 40dB e livello di uscita fino a 125dBμV in banda SAT, regolazione del guadagno (20dB) e bassa figura di rumore.