FRACARRO - FRA223759 MAP2r345U T2 AMP4i 3+DAB,4,5,U21/25dB - 223759

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite - 1
Numero di ingressi - 4
Modello - Amplificatore multibanda
Alimentatore - Nessuno
Alimentazione a distanza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016978104222
Codice prodotto
FRA223759
Cod. produttore
223759
Produttore
FRA
Numero di uscite:
1
Numero di ingressi:
4
Modello:
Amplificatore multibanda
Alimentatore:
Nessuno
Alimentazione a distanza:
sì
Guadagno Banda III:
21 dB
Guadagno Banda IV / V:
25 dB
Equalizzatore:
no
Regolatore di livello:
sì


