AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA223756 MAP3r3+UU T2 AMP.2i 3+DAB+U,U 28/28dB - 223756

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA223756 MAP3r3+UU T2 AMP.2i 3+DAB+U,U 28/28dB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 1

  • Numero di ingressi - 2

  • Modello - Amplificatore multibanda

  • Alimentatore - Nessuno

  • Alimentazione a distanza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978104192

Codice prodotto

FRA223756

Cod. produttore

223756

Produttore

FRA

Numero di uscite:

1

Numero di ingressi:

2

Modello:

Amplificatore multibanda

Alimentatore:

Nessuno

Alimentazione a distanza:

Guadagno Banda III:

28 dB

Guadagno Banda IV / V:

28 dB

Equalizzatore:

no

Regolatore di livello:

Amplificatore con 2 ingressi (III+DAB+UHF, UHF) da palo con guadagno 28dB e livello di uscita fino a 116dBμV in banda UHF, amplificazioni separate VHF/UHF, regolazioni del guadagno (0-15dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. Tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.