FRACARRO - FRA223754 MAP4r3U T2+ AMP.2i 3+DAB,U 22/42dB + - 223754

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite - 1
Numero di ingressi - 2
Modello - Amplificatore multibanda
Alimentatore - Nessuno
Alimentazione a distanza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016978104178
Codice prodotto
FRA223754
Cod. produttore
223754
Produttore
FRA
Numero di uscite:
1
Numero di ingressi:
2
Modello:
Amplificatore multibanda
Alimentatore:
Nessuno
Alimentazione a distanza:
sì
Guadagno Banda III:
20 dB
Guadagno Banda IV / V:
42 dB
Equalizzatore:
no
Regolatore di livello:
sì


