FRACARRO - FRA223751 MAP4r3+U T2+ AMP.1i 3+DAB+U 22/42dB + - 223751

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite - 1
Modello - Amplificatore multibanda
Alimentatore - Nessuno
Alimentazione a distanza - sì
Guadagno Banda III - 23 dB
Confezione
1 PZ
EAN
8016978104147
Codice prodotto
FRA223751
Cod. produttore
223751
Produttore
FRA
Numero di uscite:
1
Modello:
Amplificatore multibanda
Alimentatore:
Nessuno
Alimentazione a distanza:
sì
Guadagno Banda III:
23 dB
Guadagno Banda IV / V:
40 dB
Equalizzatore:
no
Regolatore di livello:
sì
Amplificatore con 1 ingresso (III+DAB+UHF) da palo con guadagno 42dB e livello di uscita fino a 116dBμV in banda UHF, amplificazioni separate VHF/UHF, regolazioni del guadagno (0-15dB) indipendenti per ogni banda e bassa figura di rumore. Tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.