FRACARRO - FRA223726 MAP4R3UU PRO AMP3I 3+DAB,U,U 23/40DB - 223726

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite - 1
Modello - Amplificatore multibanda
Alimentatore - Nessuno
Alimentazione a distanza - sì
Guadagno Banda III - 23 dB
Confezione
1 PZ
EAN
8016978102105
Codice prodotto
FRA223726
Cod. produttore
223726
Produttore
FRA
Numero di uscite:
1
Modello:
Amplificatore multibanda
Alimentatore:
Nessuno
Alimentazione a distanza:
sì
Guadagno Banda III:
23 dB
Guadagno Banda IV / V:
40 dB
Equalizzatore:
no
Regolatore di livello:
sì
Amplificatore da palo MAP PRO Caratteristiche:• nr. ingressi : 3• Tipologia Ingressi (+dc selezionabile su tutti gli ingressi): 3+DAB, UHF, UHF• nr. uscite : 1• Guadagno max (dB): 23,40,40• Livello di uscita max con selettore Hi (dBuV): 115/120• Alimentazione (Vdc): 12• Consumo (mA): 150