FRACARRO - FRA223707 MAP3r3U LTE AMP.2i 3+DAB,U 21/28dB - 223707

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite - 1
Numero di ingressi - 2
Modello - Amplificatore multibanda
Alimentatore - Nessuno
Alimentazione a distanza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016978100330
Codice prodotto
FRA223707
Cod. produttore
223707
Produttore
FRA
Numero di uscite:
1
Numero di ingressi:
2
Modello:
Amplificatore multibanda
Alimentatore:
Nessuno
Alimentazione a distanza:
sì
Guadagno Banda III:
21 dB
Guadagno Banda IV / V:
28 dB
Equalizzatore:
no
Regolatore di livello:
sì


