AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA223612 MBJ3rFM+3UU 700 Centr.3in FM+3+DAB,U,U - 223612

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA223612 MBJ3rFM+3UU 700 Centr.3in FM+3+DAB,U,U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 1

  • Numero di ingressi - 3

  • Modello - Amplificatore multibanda

  • Alimentatore - Integrato

  • Alimentazione a distanza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978103577

Codice prodotto

FRA223612

Cod. produttore

223612

Produttore

FRA

Numero di uscite:

1

Numero di ingressi:

3

Modello:

Amplificatore multibanda

Alimentatore:

Integrato

Alimentazione a distanza:

no

Guadagno Banda III:

35 dB

Guadagno Banda IV / V:

28 dB

Guadagno FM:

32 dB

Equalizzatore:

no

Regolatore di livello:

Centralino con 3 ingressi (FM+III+DAB, UHF, UHF) da interno autoalimentato con guadagno 32dB e livello di uscita fino a 120dBμV in banda UHF, amplificazioni separate, regolazioni del livello (20dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore.Filtro 694MHz 5G e 4G LTE integrato.