FRACARRO - FRA223508 MAP540LTE AMPL.4IN11DB/35-36LTE - 223508

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite - 1
Numero di ingressi - 4
Guadagno Banda III - 15 dB
Guadagno Banda IV / V - 10 dB
Confezione
1 PZ
EAN
8016978091843
Codice prodotto
FRA223508
Cod. produttore
223508
Produttore
FRA
Numero di uscite:
1
Numero di ingressi:
4
Guadagno Banda III:
15 dB
Guadagno Banda IV / V:
10 dB
Amplificatore da palo di nuova concezione contenete un filtro di tipo SAW per elidere i segnali LTE. Completo di fascetta di fissaggio a palo adatta a pali fino a Ø 60mm. Telaio completamente schermato con connettori di tipo F femmina per una semplice connessione dell’apparato. L’innovativo sistema di bloccaggio del contenitore plastico e la rotazione del telaio metallico garantiscono massima sicurezza e velocità nell’installazione.