AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA223236 AFI313T AMPLIF.INT.3IN/1OUT 30dB - 223236

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA223236 AFI313T AMPLIF.INT.3IN/1OUT 30dB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 2

  • Numero di ingressi - 3

  • Modello - Amplificatore larga banda

  • Alimentatore - Integrato

  • Alimentazione a distanza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978078844

Codice prodotto

FRA223236

Cod. produttore

223236

Produttore

FRA

Numero di uscite:

2

Numero di ingressi:

3

Modello:

Amplificatore larga banda

Alimentatore:

Integrato

Alimentazione a distanza:

no

Guadagno Banda III:

30 dB

Guadagno Banda IV / V:

30 dB

Guadagno FM:

30 dB

Equalizzatore:

no

Regolatore di livello:

Amplificatore con 3 ingressi (FM, III+DAB, UHF) da interno autoalimentato con guadagno 30dB e livello di uscita fino a 110dBμV in banda UHF, regolazioni del livello (15dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore.