AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA223231 AFI121T AMPLIF.INT.1IN/2OUT 15dB - 223231

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA223231 AFI121T AMPLIF.INT.1IN/2OUT 15dB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 2

  • Numero di ingressi - 1

  • Modello - Amplificatore larga banda

  • Alimentatore - Incluso

  • Alimentazione a distanza - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016978078806

Codice prodotto

FRA223231

Cod. produttore

223231

Produttore

FRA

Numero di uscite:

2

Numero di ingressi:

1

Modello:

Amplificatore larga banda

Alimentatore:

Incluso

Alimentazione a distanza:

no

Guadagno Banda III:

15 dB

Guadagno Banda IV / V:

15 dB

Equalizzatore:

no

Regolatore di livello:

Amplificatore da interno autoalimentato con 1 ingresso (VHF+UHF) e 2 uscite con guadagno 15dB e livello di uscita fino a 105dBμV in banda UHF e bassa figura di rumore.