AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

FRACARRO - FRA223201 MX201 MISCELATORE - 223201

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA223201 MX201 MISCELATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 1

  • Collegamento - Presa F (SPF)

  • Numero di ingressi - 2

  • Modello - Filtro miscelatore (Diplexer)

Confezione

  • 6 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016978067565

Codice prodotto

FRA223201

Cod. produttore

223201

Produttore

FRA

Numero di uscite:

1

Collegamento:

Presa F (SPF)

Numero di ingressi:

2

Modello:

Filtro miscelatore (Diplexer)

•Miscelatori con 2 o 3 ingressi e connettori F, possono essere usati come demiscelatori entrando dal connettore di uscita (Mix). Impedenza 75 Ohm.• Fascetta di fissaggio adatta per pali fino a Ø 60mm.• Compatibili con i segnali DTT in modulazione COFDM. •Temperatura di lavoro -10 ÷ 55°C.• Contenitore in metallo completamente schermato