AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA220834 CD2-14 DERIVATORE 2 VIA 14dB - 220834

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA220834 CD2-14 DERIVATORE 2 VIA 14dB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Derivatore

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Numero di derivazioni - 2

  • Collegamento - Altri

  • Max. perdita di derivazione - 14 dB

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016978075102

Codice prodotto

FRA220834

Cod. produttore

220834

Produttore

FRA

Modello:

Derivatore

Frequenza:

5...2400 MHz

Numero di derivazioni:

2

Collegamento:

Altri

Max. perdita di derivazione:

14 dB

Numero di uscite:

1

Max perdita di inserzione:

3.5 dB

Alimentazione remota possibile:

Derivatore a morsetto a 2 vie con attenuazione 14dB della serie CAD-S in banda TV e Satellite (5-2400MHz).