FRACARRO - FRA220822 CD1-22 DERIVATORE 1 VIA 22DB - 220822

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Derivatore
Frequenza - 5...2400 MHz
Numero di derivazioni - 1
Collegamento - Altri
Max. perdita di derivazione - 22 dB
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
Partitori e derivator
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016978075089
Codice prodotto
FRA220822
Cod. produttore
220822
Produttore
FRA
Modello:
Derivatore
Frequenza:
5...2400 MHz
Numero di derivazioni:
1
Collegamento:
Altri
Max. perdita di derivazione:
22 dB
Numero di uscite:
1
Max perdita di inserzione:
2 dB
Alimentazione remota possibile:
sì


