AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA220814 CD1-14 DERIVATORE 1 VIA 14dB

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA220814 CD1-14 DERIVATORE 1 VIA 14dB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Derivatore

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Numero di derivazioni - 1

  • Collegamento - Altri

  • Max. perdita di derivazione - 14 dB

Confezione

  • 12 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016978075065

Codice prodotto

FRA220814

Cod. produttore

220814

Produttore

FRA

Modello:

Derivatore

Frequenza:

5...2400 MHz

Numero di derivazioni:

1

Collegamento:

Altri

Max. perdita di derivazione:

14 dB

Numero di uscite:

1

Max perdita di inserzione:

2 dB

Alimentazione remota possibile:

Derivatore a morsetto a 1 via con attenuazione 14dB della serie CAD-S in banda TV e Satellite (5-2400MHz).