AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA217914 BLU5HD 5G ANTENNA BLU 5HD 700

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA217914 BLU5HD 5G ANTENNA BLU 5HD 700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Antenna TV

  • Gamma di ricezione - UHF

  • Guadagno massimo - 13.5 dB

  • Lunghezza - 84 m

  • Banda / Canali ricevibili - 470...694

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978105359

Codice prodotto

FRA217914

Cod. produttore

217914

Produttore

FRA

Modello:

Antenna TV

Gamma di ricezione:

UHF

Guadagno massimo:

13.5 dB

Lunghezza:

84 m

Banda / Canali ricevibili:

470...694

Omnidirezionale:

no

Antenna biconica a 5 elementi di banda UHF con connettore F, filtro 5G e 4G LTE e riflettore a griglia