FRACARRO - FRA217450 PU4F 700 ANT UHF PANN ALL 700 - 217450

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Antenna TV
Gamma di ricezione - UHF
Guadagno massimo - 14 dB
Lunghezza - 50 m
Banda / Canali ricevibili - 470...694
Confezione
15 PZ
EAN
8016978107384
Codice prodotto
FRA217450
Cod. produttore
217450
Produttore
FRA
Modello:
Antenna TV
Gamma di ricezione:
UHF
Guadagno massimo:
14 dB
Lunghezza:
50 m
Banda / Canali ricevibili:
470...694
Omnidirezionale:
no
Antenna a singolo pannello di banda UHF con connettore F, filtro 5G e elementi radianti in alluminio.


