AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

FRACARRO - FRA213203 SIGMA V2 HD ANT.SIGMA VHF BANDA III - 213203

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA213203 SIGMA V2 HD ANT.SIGMA VHF BANDA III

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Antenna TV

  • Gamma di ricezione - VHF

  • Guadagno massimo - 11.5 dB

  • Numero delle bande di frequenza - 1

  • Lunghezza - 76 m

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016978087211

Codice prodotto

FRA213203

Cod. produttore

213203

Produttore

FRA

Modello:

Antenna TV

Gamma di ricezione:

VHF

Guadagno massimo:

11.5 dB

Numero delle bande di frequenza:

1

Lunghezza:

76 m

Banda di frequenza 1:

174...230 MHz

Banda / Canali ricevibili:

174...230

Omnidirezionale:

no

•2 elementi direttori •banda di ricezione: VHF (3) •dipolo con connettore F •polarizzazione H o V •montaggio su palo a 60mm di diametro •doppio riflettore a tubetto •impedenza 75 ohm