FRACARRO - FRA211212 P85GX10-B RIF.PENTA85 GRIGIO - 211212

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Offset
Diametro / Lunghezza del lato - 85 cm
Colore - Grigio
Materiale dello specchio parabolico - Acciaio
Con supporto per palo - sì
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016978003334
Codice prodotto
FRA211212
Cod. produttore
211212
Produttore
FRA
Tipo di costruzione:
Offset
Diametro / Lunghezza del lato:
85 cm
Colore:
Grigio
Materiale dello specchio parabolico:
Acciaio
Con supporto per palo:
sì
Con staffa di supporto:
sì
Con braccio di supporto premontato:
no
Regolazione posizione LNB:
40 mm
Materiale del supporto:
Acciaio
Guadagno di conversione:
39 dB


