FRACARRO - FRA071628 AL_MBJ_EVO ALIMENT. SERIE MBJ EVO - 071628
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 207...257 V
Tensione di uscita - 12...12 V
Corrente di uscita - 500 mA
Tipo di tensione di uscita - DC
Collegamento - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8016978108305
Codice prodotto
FRA071628
Cod. produttore
071628
Produttore
FRA
Tensione di ingresso:
207...257 V
Tensione di uscita:
12...12 V
Corrente di uscita:
500 mA
Tipo di tensione di uscita:
DC
Collegamento:
Altri
Stabilizzato:
sì


