AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA071613 AL_MBX5 ALIMENT. PER SERIE MBX5 - 071613

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA071613 AL_MBX5 ALIMENT. PER SERIE MBX5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 207...253 V

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Collegamento - Altri

  • Stabilizzato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978083695

Codice prodotto

FRA071613

Cod. produttore

071613

Produttore

FRA

Tensione di ingresso:

207...253 V

Tensione di uscita:

12...12 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Collegamento:

Altri

Stabilizzato:

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso