FRACARRO - FRA042480 BOX DEF 64 FONDO+COP DEFENDER 64


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Plastica
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - sì
Adatto a montaggio in rack 19" - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016978103812
Codice prodotto
FRA042480
Cod. produttore
042480
Produttore
FRA
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Plastica
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Adatto a montaggio in rack 19":
no
Alimentazione:
Altri
Adatto per allarme intrusione:
sì
Adatto per allarme antincendio:
no