FOURGROUP - FOU603.43 GRUPPO ELETTROGENO R2000IS PORTATILE 2. - 603.43

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 1
Potenza nominale - 2 kVA
Tipo di carburante - Benzina
Peso - 22 kg
Tensione nominale - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449076599361
Codice prodotto
FOU603.43
Cod. produttore
603.43
Produttore
FOU
Numero di fasi:
1
Potenza nominale:
2 kVA
Tipo di carburante:
Benzina
Peso:
22 kg
Tensione nominale:
230...230 V
Potenza del generatore:
1.6 kW
Lunghezza:
498 mm
Larghezza:
290 mm
Altezza:
459 mm
Gruppo elettrogeno portatile compatto super silenziato, 3000RPM, monofase 230V, 2,0kVA, 1,6kW, motore a benzina con sistema ad inverter. Avviamento a strappo.


