AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FOURGROUP - FOU603.42 GRUPPO ELETTROGENO R1250IS PORTATILE 1,

FOURGROUP
copiacopia
FOURGROUP - FOU603.42 GRUPPO ELETTROGENO R1250IS PORTATILE 1,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 1

  • Potenza nominale - 1.25 kVA

  • Tipo di carburante - Benzina

  • Peso - 12 kg

  • Tensione nominale - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079396882

Codice prodotto

FOU603.42

Cod. produttore

603.42

Produttore

FOU

Numero di fasi:

1

Potenza nominale:

1.25 kVA

Tipo di carburante:

Benzina

Peso:

12 kg

Tensione nominale:

230...230 V

Potenza del generatore:

1 kW

Lunghezza:

450 mm

Larghezza:

240 mm

Altezza:

380 mm

Gruppo elettrogeno portatile compatto super silenziato, 3000RPM, monofase 230V, 1,25kVA, 1,0kW, motore a benzina con sistema ad inverter. Avviamento a strappo.