FOURGROUP - FOU600.48 G.E. MOD. NEXT L 4100 M-A 4,1KVA 230V 50 - 600.48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 1
Potenza nominale - 4.1 kVA
Tipo di carburante - Diesel
Peso - 86 kg
Tensione nominale - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449078272880
Codice prodotto
FOU600.48
Cod. produttore
600.48
Produttore
FOU
Numero di fasi:
1
Potenza nominale:
4.1 kVA
Tipo di carburante:
Diesel
Peso:
86 kg
Tensione nominale:
230...230 V
Potenza del generatore:
3.3 kW
Lunghezza:
820 mm
Larghezza:
600 mm
Altezza:
650 mm
Gruppo elettrogeno aperto, raffreddato ad aria, 3000RPM, monofase 230V, 4,1VA, 3,3kW, motore Kohler/Lombardini diesel e alternatore con regolazione capacitava. Avviamento automatico.


