AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FOURGROUP - FOU098.32 MOD. ENERBOX 1700.2 - SOCCORRITORE EMERG - 098.32

FOURGROUP
copiacopia
FOURGROUP - FOU098.32 MOD. ENERBOX 1700.2 - SOCCORRITORE EMERG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075959395

Codice prodotto

FOU098.32

Cod. produttore

098.32

Produttore

FOU

Kit soccorritore anti-blackout per comando diretto di pompe monofase 230V, 1700VA, 750W, 6,1A con display retroilluminato multifunzione, 5 led spia, pulsanti Up/Ok/Down e 3 uscite allarme. Completo di batterie da trazione, supporti e cavi. Autonomia 2h.