AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2232101000 BOREALED 3210 4W 4K CLD BIANCO

FOSNOVA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 400 lm

  • Lunghezza - 313 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535099817

Codice prodotto

FOS2232101000

Cod. produttore

2232101000

Produttore

FOS

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

400 lm

Lunghezza:

313 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Larghezza:

28 mm

Materiale:

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Con l'interruttore:

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Con rilevatore di movimento:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Classe di protezione:

II

Colore della luce:

Bianco

Altezza / Profondità:

36 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

BoreaLED - Applicazioni: apparecchio ideale per l'installazione sotto i mobili della cucina, sugli specchi nei bagni, negli armadi e spogliatoi, ripostigli, corridoi, ecc. Corpo: in policarbonato. Diffusore: policarbonato. Dotazione: include interruttoreON-OFF e cavo di alimentazione. Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 30.000h (L70B50). Cavo di alimentazione incluso. Altri accessori inclusi per l'installazione: 1) fissaggio per l'installazione a muro 2) fissaggio per l'installazione sul tetto 3) coperchio terminale 4) connettore per striscia continua 5) connettore con cavo per striscia continua. LED 4W 400lm 4000K CRI >80. Bianco.