AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2222283100 BELL C DECOR LINE 2228 CLD S NOP - 2222283100

FOSNOVA
copiacopia
FOSNOVA - FOS2222283100 BELL C DECOR LINE 2228 CLD S NOP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 0...0 K

  • Max prestazioni del sistema - 0 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Diametro - 200 mm

  • Con lampada - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535131760

Codice prodotto

FOS2222283100

Cod. produttore

2222283100

Produttore

FOS

Temperatura di colore:

0...0 K

Max prestazioni del sistema:

0 W

Colore del corpo:

Nero

Diametro:

200 mm

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Tipo di tensione:

AC

Dimmerazione DALI-2:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Dimmerabile RF:

no

Alimentatore incluso:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

no

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Dimmerabile DMX:

no

Altezza / Profondità:

400 mm

Dimmerabile con push-button:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Non dimmerabile:

Resistenza agli urti:

IK07

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Alimentazione di emergenza integrata:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Apparecchio di illuminazione a sospensione, marca FOS NOVA S.R.L., modello FOS2222283100 - BELL C DECOR LINE 2228 CLD S NOP