AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2218437100 PANN B 1843 LED 34W 4K CLD BIA

FOSNOVA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Resistenza agli urti - IK07

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016535060916

Codice prodotto

FOS2218437100

Cod. produttore

2218437100

Produttore

FOS

Grado di protezione (IP):

IP40

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK07

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

596 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

596 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

48 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Installabile ad incasso, a parete o a sospensione. A richiesta: versione 296 x 1196. Disponibile anche in versione dimmerabile.