AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FOSNOVA - FOS221840111241 PANN LUM 2X2 1840 33W 3K CLD-D-D BIA

FOSNOVA
copiacopia
FOSNOVA - FOS221840111241 PANN LUM 2X2 1840 33W 3K CLD-D-D BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535114626

Codice prodotto

FOS221840111241

Cod. produttore

221840111241

Produttore

FOS

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Dimmerabile DALI:

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso:

3417...3417 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimmerabile 1-10 V:

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Reattore elettronico

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Adatto al montaggio su traversa:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Adatto per sistema di cavi:

no

Superficie:

Verniciato

Riflettore:

Brillantato

Altezza / Profondità:

45 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per lampade di potenza:

33...33 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

605 mm

Diffusore luce:

Riflettore

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

605 mm

Fattore di potenza:

0.95

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Eco Pannello luminoso 2x2. La qualità superiore dell’illuminazione a LED è oggi più vicina e accessibile, grazie a un prodotto rivoluzionario che offre, a costi contenuti, la luce ideale per uffici, centri commerciali, strutture alberghiere, sanitarie e in generale per tutti gli ambienti che necessitano di un’illuminazione costante. 3417 lm. 33W. 3000K. Dimmerabile DALI