AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2215271800 OFFICE 1 1527 DLM 3000 31W 3K CLD BIA

FOSNOVA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535085452

Codice prodotto

FOS2215271800

Cod. produttore

2215271800

Produttore

FOS

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3000 lm

Alimentatore incluso:

Altezza/profondità di installazione:

158 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

220 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per lampade di potenza:

32...32 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Fattore di potenza:

0

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

orpo: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento. Riflettore: In policarbonato, autoestinguente V2, in alto vuoto con procedimento di C.V.D. per un maggior controllo e rendimento della luce. Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio che assicurano una perfetta aderenza al controsoffitto di spessore da 1mm a 20mm. Normativa: Prodotto in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. LED 32W 3000Lm 3000K CRI90.