AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2210851000 FOCUS 50L 1085 COB 14W 3K CLD BIA

FOSNOVA
copiacopia
FOSNOVA - FOS2210851000 FOCUS 50L 1085 COB 14W 3K CLD BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535155629

Codice prodotto

FOS2210851000

Cod. produttore

2210851000

Produttore

FOS

Focus 5.0 L - DIP SWITCH - adattatore universale