AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2208441600 SPEAKER 2 0844 LED 25W 4K CLD BIA

FOSNOVA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535157371

Codice prodotto

FOS2208441600

Cod. produttore

2208441600

Produttore

FOS

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2000 lm

Alimentatore incluso:

Altezza/profondità di installazione:

200 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

240 mm

Resistenza agli urti:

IK04

Adatto per lampade di potenza:

24...24 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Fattore di potenza:

0

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Speaker è l'ultimissimo prodotto da incasso firmato Fosnova, caratterizzato da una durata di vita di 25.000 ore e da un ottimo rapporto tra prestazioni e prezzo. L'apparecchio è dotato di Led ad alta efficienza da 1200/2000lm - 3000/4000K CRI 80, non crea abbagliamento e produce una potenza di intensità luminosa pari a 14/24W. Speaker rappresenta l'apparecchio ideale in caso di sostituzione di vecchi faretti con diametro min. 154 max. 186 e, allo stesso tempo, è in grado di ridurre notevolmente il consumo energetico. Corpo: in alluminio pressofuso. Diffusore: in PMMA spessore 6mm con serigrafia a laser dimensionata alla potenza del LED. Verniciatura: A polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.