FOSNOVA - FOS2202587600 STAFFA GIUN.SINTESI 258 ZINCATO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto
Materiale - Acciaio Inox
Colore - Altri
Pezzo di ricambio - no
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016535112615
Codice prodotto
FOS2202587600
Cod. produttore
2202587600
Produttore
FOS
Tipo di accessorio / ricambio:
Staffa di supporto
Materiale:
Acciaio Inox
Colore:
Altri
Pezzo di ricambio:
no
Trasparente:
no
Staffa di giuzione