AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2202581200 TESTAT.CHIUS SINTESI 258 BIANCO

FOSNOVA
copiacopia
FOSNOVA - FOS2202581200 TESTAT.CHIUS SINTESI 258 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 69 mm

  • Larghezza - 7 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535112622

Codice prodotto

FOS2202581200

Cod. produttore

2202581200

Produttore

FOS

Tipo di accessorio / ricambio:

Testata di chiusura

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

69 mm

Larghezza:

7 mm

Pezzo di ricambio:

no

Altezza:

8 mm

Trasparente:

no

Testata di chiusura sintesi 258, colore bianco.