FOSNOVA - FOS2201523300 OMNITRACK 152 MT.3 NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...230 V
Numero di gruppi / fasi - 3
Colore - Nero
Lunghezza - 3000 mm
Carico massimo per fase - 3600 W
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016535401511
Codice prodotto
FOS2201523300
Cod. produttore
2201523300
Produttore
FOS
Tensione nominale:
230...230 V
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Nero
Lunghezza:
3000 mm
Carico massimo per fase:
3600 W
Adatto per collegamento bus:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Forma:
Rettangolare
Altezza:
34 mm
Larghezza:
37 mm
Materiale:
Alluminio
Flessibile:
no