FOSNOVA - FOS2201507100 OMNITRACK 150 MT.1,2 OSSIDATO - 2201507100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...230 V
Numero di gruppi / fasi - 3
Colore - Altri
Lunghezza - 1200 mm
Carico massimo per fase - 3600 W
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016535401535
Codice prodotto
FOS2201507100
Cod. produttore
2201507100
Produttore
FOS
Tensione nominale:
230...230 V
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Altri
Lunghezza:
1200 mm
Carico massimo per fase:
3600 W
Adatto per collegamento bus:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Forma:
Rettangolare
Altezza:
34 mm
Larghezza:
37 mm
Materiale:
Alluminio
Flessibile:
no



