AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2201321300 OMNITRACK H 0132 MT 3 DIMM BIANCO

FOSNOVA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di gruppi / fasi - 6

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di superficie - Opaco

  • Adatto per collegamento bus - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535096915

Codice prodotto

FOS2201321300

Cod. produttore

2201321300

Produttore

FOS

Numero di gruppi / fasi:

6

Colore:

Bianco

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per collegamento bus:

no

Forma:

Rettangolare

Altezza:

83 mm

Larghezza:

31.4 mm

Flessibile:

no

Omnitrack H - Dimm - 6 conduttori - Omnitrack H 6 conduttori: nuovo binario ad “H” che permette l’utilizzo, nella parte inferiore, di un’illuminazione diretta tramite proiettori, mentre nella sede superiore di creare luce indiretta tramite l’inserimento di strip LED o moduli LED di vario tipo. Bianco. 4,74Kg.