AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FOSNOVA - FOS220101163941 SINTESI 0101 40W 3K L1160 CLD-D-D BIA SO - 220101163941

FOSNOVA
copiacopia
FOSNOVA - FOS220101163941 SINTESI 0101 40W 3K L1160 CLD-D-D BIA SO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 40 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Lunghezza - 116 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535133764

Codice prodotto

FOS220101163941

Cod. produttore

220101163941

Produttore

FOS

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

40 W

Colore del corpo:

Bianco

Lunghezza:

116 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Dimmerabile DALI:

Dimmerabile 1-10 V:

no

Tipo di tensione:

AC

Dimmerazione DALI-2:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Dimmerabile RF:

no

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Larghezza:

69 mm

Alimentatore intercambiabile:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

no

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Dimmerabile DMX:

no

Altezza / Profondità:

88 mm

Dimmerabile con push-button:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Non dimmerabile:

no

Resistenza agli urti:

IK07

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Fattore di potenza:

0.92

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sintesi System - a sospensione luce diretta indiretta - con schermo UGR<19