AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2200316600 SOSPENSIONE SEMPLICE 3166 NICHEL - 2200316600

FOSNOVA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo

  • Materiale - Altri

  • Colore - Nichel

  • Pezzo di ricambio - no

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535304195

Codice prodotto

FOS2200316600

Cod. produttore

2200316600

Produttore

FOS

Tipo di accessorio / ricambio:

Sospensione a cavo

Materiale:

Altri

Colore:

Nichel

Pezzo di ricambio:

no

Trasparente:

no

Sospensione completa di cavetto in acciaio (l=1.75 m). Carico max: 20 Kg.